Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 7S60L Κάθετος δίσκος αέρα Sander Βιομηχανικός 0.80 ίπποι | AD3CQA 3Y504

INGERSOLL-RAND 7S60L Vertical Air Disc Trinder Industrial 0.80 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CQA Μοντέλο: 7S60LΣταυρός: 3Y504
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
€1,826.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατακόρυφος δίσκος αέρα Sander
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.5
CFM @ Πλήρες φορτίο22
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα6000 rpm
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
HP0.80
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.375 "
Μέγεθος Pad7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 7S60L Vertical Air Disc Trinder Industrial 0.80 Hp
€1,826.28 /μονάδα