Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge Thickness, 1/4 Inch NPT Air Int | AE4TWP 5MRY1

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge Thickness, 1/4 Inch NPT Air Int

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TWP Μοντέλο: 325BCross Ref: 5MRY1
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
€339.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Nibbler
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο17.0
DutyGeneral
Πάχος μετρητή18
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 1 / 3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Εγκεφαλικά επεισόδια ανά λεπτό3200
ΒαλβίδαΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γεννήτρια αέρα που έχει σχεδιαστεί με μηχανισμό ενεργοποίησης με σκανδάλη που μπορεί να χειριστεί μεταβλητές ταχύτητες για κοπή φύλλων μετάλλων με πάχος έως 18 gauge
    • Ακριβώς κατασκευασμένα εξαρτήματα για ανώτερη αξιοπιστία
    • Επιτρέπει κοψίματα στο κέντρο του λαμαρίνα χωρίς παραμόρφωση των άκρων του υλικού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge Thickness, 1/4 Inch NPT Air Int
€339.29 /μονάδα