Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 HP 2 ή 3 | AA4KYZ 12T589

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Trinder 0.2 HP 2" ή 3"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4KYZ Μοντέλο: 3103XPAΣταυρός: 12T589
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
€233.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.1
CFM @ Πλήρες φορτίο19.4
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΜέσω λαβής
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.2
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος5"
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΣτυλ Roloc (3Μ)
Μέγεθος Pad2 "ή 3"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "
ΒαλβίδαΣκανδάλη
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΆρμπορ ΤρύπαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΒαλβίδαΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοΤιμή
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-ΜοχλόςΟχι25€1,192.76
Γωνιακό πνευματικό τριβείο INGERSOLL-RAND 313A, 1.0 HP, 7 ίντσες | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"ΜοχλόςΟχι29.0€481.86
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Trinder, Πίσω εξάτμιση, 18000 RPM, 25 CFM, Metal | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "ή 5"ΣκανδάληΟχι25€179.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Trinder 0.2 HP 2" ή 3"
€233.55 /μονάδα