Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γωνιακό πνευματικό τριβείο INGERSOLL-RAND 313A, 1.0 HP, 7 ίντσες | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND Γωνιακό πνευματικό τριβείο 313A, 1.0 HP, 7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GDW Μοντέλο: 313ACross Ref: 5KB20
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
€437.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8
CFM @ Πλήρες φορτίο29.0
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα5000 rpm
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
HP0.5
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος12.625 "
Μέγεθος Pad7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τριβείο αέρα δίσκου κατάλληλο εξοπλισμένο με μαξιλάρι 7 ιντσών ιδανικό για τριβή πλήρωσης σώματος, λείανση μεταλλικών επιφανειών και αφαίρεση σκουριά
    • Διαθέτει κινητήρα βαρέως τύπου με ρουλεμάν για τη μείωση των απωλειών τριβής και την παροχή ταχύτητας έως 5000 σ.α.λ.
    • Πρόσθετη λαβή πιστολιού για πλήρη ισορροπία, σταθερότητα, άνεση χρήστη και ελαχιστοποίηση κόπωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΆρμπορ ΤρύπαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΒαλβίδαΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοΤιμή
INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Trinder 0.2 HP 2" ή 3" | AA4KYZ 12T589 3103ΧΠΑ0.2-2.15"2 "ή 3"ΣκανδάληΝαι19.4€223.20
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-ΜοχλόςΟχι25€1,167.60
INGERSOLL-RAND 317A Air Disc Trinder, Πίσω εξάτμιση, 18000 RPM, 25 CFM, Metal | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "ή 5"ΣκανδάληΟχι25€166.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Γωνιακό πνευματικό τριβείο 313A, 1.0 HP, 7 ίντσες
€437.69 /μονάδα