Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 109XPA Air Ratchet Wrench 12 Inch Μήκος Γενικά | AE4JRW 5LA67

INGERSOLL-RAND 109XPA Αερόκλειδο 12 ιντσών Μήκος Γενικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JRW Μοντέλο: 109XPAΣταυρός: 5LA67
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
€359.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο24
DutyGeneral
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Δωρεάν ταχύτητα220 rpm
Ύψος κεφαλιού1 1 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος12 "
Μέγιστη. Ροπή76 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαPush Button
Εύρος ροπής10 έως 60 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5525
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒαλβίδαΕύρος ροπήςΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΎψος κεφαλιούΤιμή
INGERSOLL-RAND 107XPA Air Ratchet Wrench, 11 Inch Length, 1/4 Inch NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107ΧΠΑ54 πόδια.-lb.418Μοχλός10 έως 45 ft.-lb.Ρυθμιζόμενες τιράντες160 rpm1 1 / 16 "€239.30
Μίνι κλειδί με καστάνια αέρα INGERSOLL-RAND 105-D3 3/8 ιντσών; Μήκος 7-2/7 ίντσες | AE4JWR 5LAN1 105-D325 πόδια.-lb.318Μοχλός5 έως 20 ft.-lb.Οπίσθιος250 rpm1 5 / 16 "€273.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 109XPA Αερόκλειδο 12 ιντσών Μήκος Γενικό
€359.72 /μονάδα