Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μίνι κλειδί με καστάνια αέρα INGERSOLL-RAND 105-D3 3/8 ιντσών; Μήκος 7-2/7 ίντσες | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND Μίνι κλειδί 105-D3 Air Ratchet 3/8 ιντσών. Μήκος 7-2/7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JWR Μοντέλο: 105-D3Cross Ref: 5LAN1
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
€286.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3
CFM @ Πλήρες φορτίο18
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα250 rpm
Χειρισμός υλικούΣτη γραμμή
Ύψος κεφαλιού1 5 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος7 5 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή25 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής5 έως 20 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.774
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδί μίνι καστάνια 105 Series κατάλληλο για στερέωση παξιμαδιών & μπουλονιών σε υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων
    • Η ατσάλινη κεφαλή και το περίβλημα από αλουμίνιο προσφέρουν προστασία έναντι σκληρής βιομηχανικής κακοποίησης και αμόνι με σφαιρικές οδοντώσεις για την παροχή ασφαλούς συνδέσμου στην υποδοχή
    • Η συμπαγής κατασκευή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα διαστήματα και χαμηλό προφίλ προς τα εμπρός / πίσω για εύκολο κράτημα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒαλβίδαΕύρος ροπήςΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΎψος κεφαλιούΤιμή
INGERSOLL-RAND 107XPA Air Ratchet Wrench, 11 Inch Length, 1/4 Inch NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107ΧΠΑ54 πόδια.-lb.418Μοχλός10 έως 45 ft.-lb.Ρυθμιζόμενες τιράντες160 rpm1 1 / 16 "€239.30
INGERSOLL-RAND 109XPA Air Ratchet Wrench 12 Inch Μήκος Γενικά | AE4JRW 5LA67 109ΧΠΑ76 πόδια.-lb.424Push Button10 έως 60 ft.-lb.Ρυθμιζόμενες τιράντες220 rpm1 1 / 16 "€398.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Μίνι κλειδί 105-D3 Air Ratchet 3/8 ιντσών. Μήκος 7-2/7 ίντσες
€286.82 /μονάδα