Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 17154920 Πινακίδα για Mfr No Tx1 Λευκή | AD6MKY 46C123

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17154920 Πινακίδα για Mfr No Tx1 Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MKY Μοντέλο: 17154920Κωδ. Σταυρού: 46C123

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαμπέλα με όνομα
Βάθος1 / 2 "
Διάμετρος1"
Ύψος1 / 2 "
Μήκος1.25 "
Πηγή ενέργειαςΟχι
Ένδειξη κατάστασηςΟχι
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9027905810
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 17154916 Πινακίδα για Mfr No Tx1 Μαύρο | AD6MKU 46C119 17154916€5.93
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 17154917 Πινακίδα για Mfr No Tx1 Green | AD6MKV 46C120 17154917€5.93
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 17154918 Πινακίδα για Mfr No Tx1 Κίτρινο | AD6MKW 46C121 17154918€5.93
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 17154919 Πινακίδα για Mfr No Tx1 Μπλε | AD6MKX 46C122 17154919€5.93
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17156771 Πινακίδα, μήκους 5 ιντσών, ανθεκτικό σχέδιο | CR4NQL 52HP69 17156771€10.09
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17156848 Πινακίδα, Μπλε | CR4NQM 49KA07 17156848€10.09
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17156851 Πινακίδα, Μπλε | CR4NQN 49KA10 17156851€10.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17154920 Πινακίδα για Mfr No Tx1 Λευκό
€5.93 /μονάδα