Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εύκαμπτος σωλήνας εκκένωσης IMPERIAL 560-FTY, κίτρινο, ελαστικό σώμα, μήκος 60 ιντσών | AD2NRA 3T473

IMPERIAL Εύκαμπτος σωλήνας εκκένωσης 560-FTY, κίτρινο, ελαστικό σώμα, μήκος 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NRA Μοντέλο: 560-FTYΣταυρός: 3T473
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
€43.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας εκκένωσης
ΓωνίαΠτυχία 0
Πίεση ριπής3000 psi
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος σύνδεσης3/8 "SAE Περιστρεφόμενο
Υλικό τοποθέτησηςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Μήκος60 "
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων1
ΧαρακτηριστικάΨύξη και κλιματισμό
Εργασιακή πίεση750 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ4009320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας φόρτισης Imperial 560-FTY σχεδιασμένος για φόρτιση ψυκτικού μέσου ή εκκένωση σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης
    • Διαθέτει ανθεκτική στην τριβή εξωτερική επένδυση από νεοπρένιο και εύκαμπτη υποστήριξη για προστασία έναντι σκληρών συνθηκών & γήρανσης, ενσωματωμένη ενίσχυση από ίνες αραμιδίου για υψηλή αντοχή σε πίεση και στεγανοποιητικά Teflon PTFE για προστασία από φθορά από υπάρχοντα ψυκτικά & λάδια CFC, HFC & HCFC
    • Έρχεται με μια εφαρμογή αντιεμπλοκής για αυτόματη παγίδευση ψυκτικού μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα όταν αποσυνδέεται από το σύστημα, αποτρέποντας τον εξαερισμό και το κάψιμο των δακτύλων
    • Πληροί τις απαιτήσεις UL-1963, SAE-J2196 & EPA για αντοχή, πίεση και διαπερατότητα ψυκτικού
    • Συμβατό με ψυκτικά R22, R32, R-410A, R-404A, R-407C και R-134a

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL Εύκαμπτος σωλήνας εκκένωσης 560-FTY, κίτρινο, ελαστικό σώμα, μήκος 60 ίντσες
€43.10 /μονάδα