Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IMPERIAL 208-FSS Σωλήνας Reamer Εσωτερικό / Εξωτερικό 2-1 / 4 ίντσα | AH9KKE 40AW16

IMPERIAL 208-FSS Tubing Reamer Εσωτερική/Εξωτερική 2-1/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KKE Μοντέλο: 208-FSSCross Ref: 40AW16

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητής
Υλικό λεπίδαςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος λεπίδας5 φλάουτα
Χωρητικότητα3/16 to 1-1/2
ΛειτουργίαΔεξιόστροφα και αριστερόστροφα
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΚυματοειδές σώμα
Συνολικό μήκος2.25
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό / εξωτερικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο Imperial 208-FSS reamer έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση γλουτών από κομμένους σωλήνες και σωληνώσεις, δημιουργώντας νέες οπές ακριβείας μεγέθους ή μεγεθυνόμενες οπές από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, ορείχαλκο και χάλυβα
    • Έρχεται εξοπλισμένο με πέντε σκληρυμένες χαλύβδινες λεπίδες κοπής για επανατοποθέτηση των εσωτερικών και εξωτερικών άκρων του σωλήνα σε γωνία 60 μοιρών για επίτευξη ομαλού φινιρίσματος
    • Σκληρό χυτό σώμα για ανθεκτικότητα και αντιολισθητική λαβή για άνετη πρόσφυση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λεπίδαςΧωρητικότηταΛειτουργίαΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
IMPERIAL 208-F Εσωτερική / Εξωτερική Σωλήνωση σωλήνων, 3/16 έως 1-1/2 ίντσας OD | AC9ULR 3KE45 208-F3 κοπές γείωσης3/16 α 1 1/2 "Δοχεία μέσα και έξω από τα άκρα του σωλήνα, Deburrs CW / CCWΕσωτερικός / εξωτερικός θερμαντήρας σωληνώσεων3"€32.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL 208-FSS Tubing Reamer Εσωτερική/Εξωτερική 2-1/4 ίντσα
€135.35 /μονάδα