Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IMPERIAL 208-F Εσωτερική / Εξωτερική Σωλήνωση σωλήνων, 3/16 έως 1-1/2 ίντσας OD | AC9ULR 3KE45

IMPERIAL 208-F Εσωτερική / Εξωτερική θήκη σωλήνων, OD 3/16 έως 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ULR Μοντέλο: 208-FΣταυρός: 3KE45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικός / εξωτερικός θερμαντήρας σωληνώσεων
Υλικό λεπίδαςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος λεπίδας3 κοπές γείωσης
Χωρητικότητα3/16 α 1 1/2 "
ΛειτουργίαΔοχεία μέσα και έξω από τα άκρα του σωλήνα, Deburrs CW / CCW
Τύπος λαβήςΚυματοειδές σώμα
Συνολικό μήκος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εργαλείο Imperial 208-F reamer & deburring που έχει σχεδιαστεί για εκτόξευση εσωτερικών και εξωτερικών άκρων των σωλήνων και διόγκωση τόσο σε δεξιόστροφη όσο και αριστερόστροφη κατεύθυνση για πιο ομαλή επιφάνεια
    • Διαθέτει ανθεκτικό χυτοσίδηρο με πτυχωτή λαβή για λειτουργία σε σωλήνες χαλκού, αλουμινίου και ορείχαλκου
    • Ολοκληρωμένες λεπίδες κοπής από χάλυβα για επανατοποθέτηση σε γωνία 60 μοιρών για απόλυτα λεία άκρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λεπίδαςΧωρητικότηταΛειτουργίαΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
IMPERIAL 208-FSS Σωλήνας Reamer Εσωτερικό / Εξωτερικό 2-1 / 4 ίντσα | AH9KKE 40AW16 208-FSS5 φλάουτα3/16 to 1-1/2Δεξιόστροφα και αριστερόστροφαΣτεγανοποιητής2.25€135.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL 208-F Εσωτερική / Εξωτερική θήκη σωλήνων, OD 3/16 έως 1-1/2 ίντσας
€32.56 /μονάδα