Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IIG 592097 Προσαρμογή μόνωσης αγκώνα 1-1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος | AF6HGZ 19NH33

IIG 592097 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-1/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6HGZ Μοντέλο: 592097Διασταύρωση: 19NH33

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€18.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση τοποθέτησης σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"4.4
ΧρώμαΛαχανί
Για τύπο τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου3 / 4 "
Για αναγνωριστικό σωλήνα1"
Για σωλήνα OD1-1 / 8 "
Για χρήση OnΑγκώνες σωλήνων
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.125 "
ΥλικόΠετροβάμβακας
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 1200 βαθμοί F
Wall Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ4303900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςWall ΠάχοςΤιμή
IIG 592098 Προσαρμογή μόνωσης αγκώνα 1-3/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος | AF6HHA 19NH34 5920981.375 "1"€20.44
IIG 592094 Προσαρμογή μόνωσης αγκώνα 1-5/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος | AF6HHB 19NH35 5920941.625 "1"€21.12
IIG 592096 Μονωτικό μονωτικό αγκώνα 55/64 ίντσας Εσωτερική διάμετρος | AF6HYY 19NH32 59209655 / 64 "1"€17.18
IIG 592101 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 5-1 / 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AF6HYZ 19NH41 5921015.5 "1"€62.08
IIG 592102 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 6-5 / 8 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AF6HZA 19NH42 5921026.625 "1"€77.87
IIG 592105 Μονωτικό μονωτικό αγκώνα 55/64 ίντσας Εσωτερική διάμετρος | AF6HZB 19NH43 59210555 / 64 "1.5 "€21.97
IIG 592106 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 1-1 / 8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AF6HZC 19NH44 5921061.125 "1.5 "€23.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IIG 592097 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-1/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος
€18.69 /μονάδα