Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS TSI-1011-08 Ρουλεμάν μανικιών 5/8 Id x 1/2 ίντσας Μήκος - Πακέτο 2 AC2TKZ 2MRZ3

IGUS TSI-1011-08 Ρουλεμάν μανίκι 5/8 Id x 1/2 ίντσα μήκος - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TKZ Μοντέλο: TSI-1011-08Cross Ref: 2MRZ3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
Μέσα Dia.5 / 8 "
Μήκος1 / 2 "
ΛίπανσηΧωρίς σύστημα λιπαντικών
ΥλικόΠολυμερές
Μέγιστη. Pv37,700
Εκτός Dia.23 / 32 "
Θερμ. Εύρος-149 σε βαθμούς 485

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8482500000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
IGUS GSI-1011-12 Ρουλεμάν μανικιών 5/8 Id x 3/4 Μήκος ίντσας - Πακέτο 5 | AC2TMN 2MTF4 GSI-1011-123 / 4 "12,00023 / 32 "-40 σε βαθμούς 2665€19.48
IGUS GSI-1011-16 Ρουλεμάν μανικιών 5/8 Id x 1 Μήκος ίντσας - Πακέτο 5 | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40 σε βαθμούς 2665€19.45
IGUS GSI-1012-08 Ρουλεμάν μανικιών 5/8 Id x 1/2 ίντσας Μήκος - Πακέτο 5 | AC2TMT 2MTF8 GSI-1012-081 / 2 "12,0003 / 4 "-40 σε βαθμούς 2665€27.13
IGUS GSI-1011-08 Ρουλεμάν μανικιών 5/8 Id x 1/2 ίντσας Μήκος - Πακέτο 5 | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40 σε βαθμούς 2665€16.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS TSI-1011-08 Ρουλεμάν μανίκι 5/8 Id x 1/2 ίντσα μήκος - Πακέτο 2
€44.23 /πακέτο