Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS TSI-0607-12 Ρουλεμάν μανικιών 3/8 Id x 3/4 Μήκος ίντσας - Πακέτο 2 | AC2TKV 2MRY4

IGUS TSI-0607-12 Ρουλεμάν μανίκι 3/8 Id x 3/4 ίντσα μήκος - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2TKV Μοντέλο: TSI-0607-12Cross Ref: 2MRY4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος3 / 4 "
ΛίπανσηΧωρίς σύστημα λιπαντικών
ΥλικόΠολυμερές
Μέγιστη. Pv37,700
Εκτός Dia.15 / 32 "
Θερμ. Εύρος-149 σε βαθμούς 485

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8482500000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
IGUS TSI-0607-06 Ρουλεμάν μανικιών 3/8 Id x 3/8 Μήκος ίντσας - Πακέτο 5 | AC2TKT 2MRX8 ΤΠΔ-0607-063 / 8 "37,70015 / 32 "-149 σε βαθμούς 4855€41.41
IGUS TSI-0607-08 Ρουλεμάν μανικιών 3/8 Id x 1/2 ίντσας Μήκος - Πακέτο 2 | AC2TKU 2MRX9 ΤΠΔ-0607-081 / 2 "37,70015 / 32 "-149 σε βαθμούς 4852€25.69
IGUS RSI-0608-08 Ρουλεμάν μανικιών 3/8 Id x 1/2 ίντσας Μήκος - Πακέτο 5 | AC2VJM 2NCH8 RSI-0608-081 / 2 "87001 / 2 "-58 σε βαθμούς 1945€12.31
IGUS RSI-0608-12 Ρουλεμάν μανικιών 3/8 Id x 3/4 Μήκος ίντσας - Πακέτο 5 | AC2VJN 2NCH9 RSI-0608-123 / 4 "87001 / 2 "-58 σε βαθμούς 1945€13.39
IGUS RSI-0608-16 Ρουλεμάν μανικιών 3/8 Id x 1 Μήκος ίντσας - Πακέτο 5 | AC2VJP 2NCJ1 RSI-0608-161"87001 / 2 "-58 σε βαθμούς 1945€17.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS TSI-0607-12 Ρουλεμάν μανίκι 3/8 Id x 3/4 ίντσα μήκος - Πακέτο 2
€15.17 /πακέτο