Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS GFL-35 Διάμετρος οπής φλάντζας 2 μπουλονιών 35 mm | AD8PCK 4LFU2

IGUS GFL-35 Φλάντζα 2 Μπουλόνι Διάμετρος οπής 35 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PCK Μοντέλο: GFL-35Cross Ref: 4LFU2
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
€27.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Φορτίο υλικόΠολυμερές
Μπόρε Ντιά.35mm
Διάσταση A95mm
Διάσταση C55mm
Διάσταση D77mm
Διάσταση Ε8.5mm
Μήκος φλάντζας95 mm
Πλάτος φλάντζας55mm
Στέγαση ΥλικόΠολυμερές
Κέντρο τοποθέτησης οπών77 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.8.5mm
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό πάχος10mm
Θερμ. Εύρος-40 - 266 Φ
Χαρακτηριστικά2 Bolt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8483304040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος εξωτερικού δακτυλίου (39 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Μπόρε Ντιά.Διάσταση AΣυνολικό πάχοςΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΠλάτος φλάντζαςΤιμή
IGUS GFL-10 Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 10 mm | AD8PCB 4LFT3 GFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm€7.18
IGUS GFL-12 Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€8.10
IGUS GFL-14 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 14 mm | AD8PCD 4LFT5 GFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€8.62
IGUS GFL-16 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 16 mm | AD8PCE 4LFT6 GFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€8.87
IGUS GFL-18 Φλάντζα 2 διάμετρος κοχλία διαμέτρου 18 mm | AD8PCF 4LFT7 GFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€9.40
IGUS GFL-20 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€9.94
IGUS GFL-25 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€12.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS GFL-35 Φλάντζα 2 Μπουλόνι Διάμετρος οπής 35 mm
€27.18 /μονάδα