Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS GFL-10 Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 10 mm | AD8PCB 4LFT3

IGUS GFL-10 Φλάντζα 2 Μπουλόνι Διάμετρος οπής 10 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PCB Μοντέλο: GFL-10Cross Ref: 4LFT3
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
€7.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Φορτίο υλικόΠολυμερές
Μπόρε Ντιά.10mm
Διάσταση A30mm
Διάσταση C15mm
Διάσταση D22mm
Διάσταση Ε4.5mm
Μήκος φλάντζας30 mm
Πλάτος φλάντζας15mm
Στέγαση ΥλικόΠολυμερές
Κέντρο τοποθέτησης οπών22 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.4.5mm
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό πάχος6mm
Θερμ. Εύρος-40 - 266 Φ
Χαρακτηριστικά2 Bolt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483304040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος εξωτερικού δακτυλίου (12 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Μπόρε Ντιά.Διάσταση AΣυνολικό πάχοςΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΠλάτος φλάντζαςΤιμή
IGUS GFL-12 Φλάντζα 2 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€8.10
IGUS GFL-14 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 14 mm | AD8PCD 4LFT5 GFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€8.62
IGUS GFL-16 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 16 mm | AD8PCE 4LFT6 GFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€8.87
IGUS GFL-18 Φλάντζα 2 διάμετρος κοχλία διαμέτρου 18 mm | AD8PCF 4LFT7 GFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€9.40
IGUS GFL-20 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€9.94
IGUS GFL-25 Διάμετρος διάτρησης μπουλονιού 2 mm 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€12.53
IGUS GFL-30 Φλάντζα 2 Διάμετρος κοχλίας διαμέτρου 30 mm | AD8PCJ 4LFU1 GFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm€22.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS GFL-10 Φλάντζα 2 Μπουλόνι Διάμετρος οπής 10 mm
€7.18 /μονάδα