Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 5050-30-150-0-1 Cable Carrier Hd Ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 13.78in | AE9KXQ 6KGX2

IGUS 5050-30-150-0-1 Καλωδιακός φορέας HD ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 13.78 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KXQ Model: 5050-30-150-0-1Cross Ref: 6KGX2
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
€196.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης5.91 "/ 150 mm
Ύψος κοιλότητας3.15 "
Πλάτος κοιλότητας11.81 "/ 300 mm
Ύψος4.25 "/ 108 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα3.58 "/ 91 mm
Ύψος βρόχου15.16 "/ 385 mm
Μήκος βρόχου29.53 "/ 750 mm
Αριθμός συνδέσμων4
Εξωτερικό πλάτος13.78 "
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάΜεγάλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 5050-25-200-0-1 Cable Carrier Hd Ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 11.81in | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€189.33
IGUS 5050-20-150-0-5 Τελεφερίκ Hd Ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 9.84in | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€856.43
IGUS 5050-25-150-0-5 Μεταφορέας καλωδίων Hd Ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 11.81 ίντσες | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€893.35
IGUS 5050-30-200-0-5 Cable Carrier Hd Ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 13.78in | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€937.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 5050-30-150-0-1 Καλωδιακός φορέας HD ανοιχτό εξωτερικό πλάτος 13.78 ίντσες
€196.02 /μονάδα