Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 3115-12PZB Βάση στήριξης Medium Ow 5.31in / 135mm | AE9KVZ 6KGT4

IGUS 3115-12PZB Βάση στήριξης Medium Ow 5.31in / 135mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KVZ Μοντέλο: 3115-12PZBCross Ref: 6KGT4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βραχίονα στήριξης
Ύψος κοιλότητας1.77 "/ 45 mm
Πλάτος κοιλότητας4.53 "/ 115 mm
Ύψος2.52 "/ 64 mm
Εξωτερικό πλάτος5.31 "/ 135 mm
ΧαρακτηριστικάΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
IGUS 1015-12PZ Βάση στήριξης Mini Open Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12ΡΖ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmΜικρό€21.63
IGUS 1025-12PZ Βάση στήριξης Mini Open Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12ΡΖ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmΜικρό€25.25
IGUS 1038-12PZ Βάση στήριξης Mini Open Ow 1.93in / 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12ΡΖ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93"/ 49 χλστΜικρό€24.14
IGUS 1050-12PZ Βάση στήριξης Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12ΡΖ0.670 "/ 17 mm1.97"/ 50 χλστ0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmΜικρό€25.37
Στήριγμα στήριξης IGUS 2030-12PZB Medium Ow 2.13 ιντσών / 54 mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmΜέτριας Δυσκολίας€22.52
IGUS 2050-12PZB Βάση στήριξης Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmΜέτριας Δυσκολίας€36.30
IGUS 2070-12PZB Βάση στήριξης Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmΜέτριας Δυσκολίας€39.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 3115-12PZB Βάση στήριξης Medium Ow 5.31in / 135mm
€53.37 /μονάδα