Μίζα μαγνητικού κινητήρα EATON ECN0544BAA-R63/F, Τάση πηνίου 240VAC, 30A έως 150A Ρύθμιση ενισχυτή ρελέ υπερφόρτωσης | CH6PBW 6XEV4

EATON ECN0544BAA-R63/F Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, Τάση πηνίου 240VAC, Ρύθμιση ενισχυτή ρελέ υπερφόρτωσης 30A έως 150A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PBW Μοντέλο: ECN0544BAA-R63/FCross Ref: 6XEV4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,650.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική μίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC135A
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου240V AC
Βάθος8.47 "
Ύψος29.1 "
Φάση HP @ 3 - 208V40 hp
Φάση HP @ 3 - 240V50 hp
Φάση HP @ 3 - 480V100 hp
Φάση HP @ 3 - 575V100 hp
Hz50 / 60 Hz
Αξιολόγηση NEMA4X
Μέγεθος NEMA4
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης30A στο 150A
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουHzΑξιολόγηση NEMAΤιμή
EATON ECN0532AAA-R63/E Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 20 έως 100A, 120V AC, 30 HP σε 3 φάση | BJ3MBG 6XER8 ECN0532AAA-R63/E---€3,108.53
EATON ECN0532BAA-R63/E Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 20 έως 100A, 240V AC, 30 HP σε 3 φάση | BJ3MBK 6XER9 ECN0532BAA-R63/E---€3,492.72
RFQ
EATON ECN0532CAA-R63/E Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 20 έως 100A, 480V AC, 30 HP σε 3 φάση | BJ3MBN 6XET0 ECN0532CAA-R63/E---€3,108.53
EATON ECN0542AAA-R63/F Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, 30 έως 150A, 120V AC, 50 HP σε 3 φάση | BJ3MCT 6XEU8 ECN0542AAA-R63/F---€7,134.88
Μίζα μαγνητικού κινητήρα EATON ECN0542BAA-R63/F, Τάση πηνίου 240VAC, 30A έως 150A Ρύθμιση ενισχυτή ρελέ υπερφόρτωσης | CH6PBR 6XEU9 ECN0542BAA-R63/F240V AC50 / 60 Hz3R€7,134.88
RFQ
Μίζα μαγνητικού κινητήρα EATON ECN0542CAA-R63/F, Τάση πηνίου 480VAC, 30A έως 150A Ρύθμιση ενισχυτή ρελέ υπερφόρτωσης | CH6PBT 6XEV0 ECN0542CAA-R63/F480V AC50 / 60 Hz3R€7,134.88
RFQ
EATON ECN0542EAA-R63/F Magnetic Motor Starter, 208VAC Coil Voltage, 135A | CH6PBU 6XEV1 ECN0542EAA-R63/F208V AC60 Hz3R€7,085.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON ECN0544BAA-R63/F Μαγνητικός εκκινητής κινητήρα, Τάση πηνίου 240VAC, Ρύθμιση ενισχυτή ρελέ υπερφόρτωσης 30A έως 150A
€8,650.83 /μονάδα