Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 2680-10-100-0-4 Cable Carrier Medium Tube Outer Width 4.57in / 116mm | AE9KUC 6KGL1

IGUS 2680-10-100-0-4 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο εξωτερικό πλάτος σωλήνα 4.57 ίντσες / 116 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9KUC Model: 2680-10-100-0-4Cross Ref: 6KGL1
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
€259.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης3.94 "/ 100 mm
Ύψος κοιλότητας1.38 "/ 35 mm
Πλάτος κοιλότητας3.94 "/ 100 mm
Ύψος1.97 "/ 50 mm
Μήκος4ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα2.20 "/ 56 mm
Ύψος βρόχου9.84 "/ 250 mm
Μήκος βρόχου18.70 "/ 475 mm
Αριθμός συνδέσμων22
Εξωτερικό πλάτος4.57 "/ 116 mm
ΣτυλΚλειστοί
ΧαρακτηριστικάΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 2680-05-100-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 2.60in / 66mm | AE9KTR 6KGK1 2680-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€69.51
IGUS 2680-07-100-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 3.58in / 91mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-07-150-0-1 Καλώδιο μεσαίου σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 3.58in / 91mm | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€64.76
IGUS 2680-10-100-0-1 Καλώδιο μεσαίου σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 4.57in / 116mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€66.94
IGUS 2680-10-150-0-1 Cable Carrier Medium Tube Εξωτερικό πλάτος 4.57in / 116mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€68.03
IGUS 2680-05-100-0-4 Καλώδιο μεσαίου σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 2.60in / 66mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€276.03
IGUS 2680-05-150-0-4 Καλώδιο μεταφοράς μεσαίου σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 2.60in / 66mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€276.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 2680-10-100-0-4 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο εξωτερικό πλάτος σωλήνα 4.57 ίντσες / 116 mm
€259.00 /μονάδα