Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IGUS 2480-05-100-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 2.87in / 73mm | AE9KRB 6KGF4

IGUS 2480-05-100-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο εξωτερικό πλάτος σωλήνα 2.87 ίντσες / 73 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KRB Model: 2480-05-100-0-1Cross Ref: 6KGF4
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
€52.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης3.94 "/ 100 mm
Ύψος κοιλότητας0.980 "/ 25 mm
Πλάτος κοιλότητας2.24 "/ 57 mm
Ύψος1.38 "/ 35 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα1.81 "/ 46 mm
Ύψος βρόχου9.25 "/ 235 mm
Μήκος βρόχου16.30 "/ 414 mm
Αριθμός συνδέσμων7
Εξωτερικό πλάτος2.87 "/ 73 mm
ΣτυλΚλειστοί
ΧαρακτηριστικάΜέτριας Δυσκολίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΠλάτος κοιλότηταςΜήκοςΎψος βρόχουΜήκος βρόχουΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
IGUS 2480-03-100-0-1 Φορτιστής μεσαίου σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 2.13in / 54mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
IGUS 2480-03-125-0-1 Καλώδιο φορέα μεσαίου σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 2.13in / 54mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
IGUS 2480-05-125-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 2.87in / 73mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
IGUS 2480-07-100-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 3.66in / 93mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€54.78
IGUS 2480-07-125-0-1 Cable Carrier Μεσαίο σωλήνα Εξωτερικό πλάτος 3.66in / 93mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€53.29
IGUS 2480-10-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube Εξωτερικό πλάτος 4.69in / 119mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€57.11
IGUS 2480-10-125-0-1 Cable Carrier Medium Tube Εξωτερικό πλάτος 4.69in / 119mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€60.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IGUS 2480-05-100-0-1 Μεταφορέας καλωδίων Μεσαίο εξωτερικό πλάτος σωλήνα 2.87 ίντσες / 73 mm
€52.57 /μονάδα