Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IFM IFS200 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04

IFM IFS200 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 12mmD 45mmL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZWY Μοντέλο: IFS200Cross Ref: 39DU04
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
€58.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΟρείχαλκο Λευκό Μπρούτζο
Τύπος κυκλώματος3 καλώδιο PNP / NPN
Ανίχνευση απόστασης4.0mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος45mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο100mA
Συχνότητα λειτουργίας700 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 167 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 30 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Αισθητήρας Dia.12.0mm
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόΤύπος κυκλώματοςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
IFM IE5344 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Ορείχαλκο Λευκό Μπρούτζο3 καλώδιο PNP / NPNΣυνδετήρας 3 ακίδων M837mm1000 Hz32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FΘωρακισμένο€114.52
IFM IFR200 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L από ανοξείδωτο χάλυβα3 καλώδιο PNPΣυνδετήρας 4 ακίδων M12602 Hz32 βαθμοί έως 185 βαθμοί FΘωρακισμένο€110.74
IFM IFS201 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Ορείχαλκο Λευκό Μπρούτζο3 καλώδιο PNP / NPNΣυνδετήρας 4 ακίδων M1250ft.700 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΑσταθής€59.17
IFM II5742 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Ορείχαλκο Λευκό Μπρούτζο3 καλώδιο PNPΣυνδετήρας 4 ακίδων M1272 "250 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς FΘωρακισμένο€168.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IFM IFS200 Κυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας 12mmD 45mmL
€58.29 /μονάδα