Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IFM E11049 Snap Clamp, 30 mm Dia Proximity Sensor, Polycarbonate | CR4MBG 35T383

IFM E11049 Snap Clamp, Αισθητήρας εγγύτητας διαμέτρου 30 mm, Polycarbonate

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4MBG Μοντέλο: E11049Σταυρός: 35T383

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας κουμπώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
IFM E11047 Snap Clamp, Αισθητήρας εγγύτητας διαμέτρου 12 mm, Πολυανθρακικό | CR4MBE 35T381 E11047€6.51
IFM E11048 Snap Clamp, 18 mm Dia Proximity Sensor, Polycarbonate | CR4MBF 35T382 E11048€6.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IFM E11049 Snap Clamp, Αισθητήρας εγγύτητας διαμέτρου 30 mm, Polycarbonate
€6.43 /μονάδα