Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 774003 Διακόπτης εναλλαγής Dpdt 6 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB4GNU 1XWR8

IDEAL 774003 Εναλλαγή διακόπτη Dpdt 6 Υποδοχή On/off/on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GNU Μοντέλο: 774003Cross Ref: 1XWR8
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
€11.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 125V, 10A @ 250V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.75 "
Στυλ ενεργοποιητήΡόπαλο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
HP1.5
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές ηλεκτρικού εργαλείου και διακόπτη ελέγχου κινητήρα
Stem Dia. και μέγεθος νήματος15 / 32-32 NS-2A
Μήκος μίσχου0.5 "
Λειτουργία διακόπτηΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ενεργό
ΤερματικάΚαρτέλα γρήγορης σύνδεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δοκιμασμένο εργοστάσιο 100,00 Κύκλοι έως 21A @ 14.8VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΤιμή
IDEAL 774015 Διακόπτης εναλλαγής Dpdt 6 On / on Connector | AB4GNR 1ΧWR4 774015Ενεργό / ΕνεργόΒίδα€13.18
IDEAL 774016 Διακόπτης εναλλαγής Dpdt 6 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / σύνδεση | AB4GNT 1XWR7 774016Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / ΕνεργόΒίδα€25.57
IDEAL 774000 Εναλλαγή διακόπτη Dpdt 6 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB4GNV 1XWT1 774000Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένηΒίδα€14.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 774003 Εναλλαγή διακόπτη Dpdt 6 Υποδοχή On/off/on
€11.81 /μονάδα