Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PUN Πρότυπο: 30-6064Cross Ref: 21GR25
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
€52.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαΜπλε / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΠτέρυγα
Ύψος1.69 "
Μέγ. Τάση600 VAC
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων(1) 10 AWG με (2) 12 AWG έως (3) 10 AWG
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων(1) 20 AWG με (1) έως (2) 18 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου20 AWG
Πλάτος0.64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαPkg. Ποσ.Τιμή
IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24 30-1160Γκρί25€95.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10
€52.20 /πακέτο