Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24

IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PUM Πρότυπο: 30-1160Cross Ref: 21GR24

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€95.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΠτέρυγα
Ύψος1.69 "
Μέγ. Τάση600 VAC
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων(1) 10 AWG με (2) 12 AWG
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων(1) 20 AWG με (1) 18 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου20 AWG
Πλάτος0.64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαPkg. Ποσ.Τιμή
IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25 30-6064Μπλε / Γκρι10€52.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25
€95.69 /πακέτο