HYDE D50821 Putty Knife Stiff 3 Carbon Steel | AH8DCQ 38ΗΤ21

HYDE D50821 Στόκος μαχαίρι σκληρό 3 Carbon Steel

Στοιχείο: AH8DCQ Μοντέλο: D50821Cross Ref: 38HT21

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι Putty
Μήκος λεπίδας3.5 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςΑρχικό
Πλάτος λεπίδας3"
ΧρώμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος3.5 "
Χειρισμός υλικούΣκληρό ξύλο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΜαχαίρια γυψοσανίδας και στόκος
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1361
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μαχαίρι Putty / Ξυστό Λεπίδα Ευελιξία: Άκαμπτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
HYDE 06108 Putty Knife Flexible 1-1 / 2 Inch Πλάτος Μαύρο | AA7ZRG 16W160 06108πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "Ευέλικτο1.5 "ΜαύρηΜαλακή λαβή€14.25
HYDE 06228 Μαχαίρι Putty Flexible 2 Inch Width Black | AA7ZRJ 16W162 06228πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "Ευέλικτο2"Μαύρο / ΚρέμαΑθόρυβη λειτουργία€15.20
HYDE 06308 Putty Knife Stiff 2 Inch Πλάτος Πλαστικό Γκρι | AA7ZRK 16W163 06308πλαστικός3.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι7.75 "δύσκαμπτος2"Μαύρο / ΚρέμαΑθόρυβη λειτουργία€12.69
HYDE 06358 Putty Μαχαίρι Εύκαμπτο 3 ίντσες Πλάτος Μαύρο | AA7ZRL 16W164 06358πλαστικός3.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι8.125 "Ευέλικτο3"ΜαύρηΜαλακή λαβή€23.69
HYDE 06578 Μαχαίρι Putty Flexible 4 Inch Width Black | AA7ZRN 16W166 06578πλαστικός4"Ανοξείδωτο ατσάλι8.25 "Ευέλικτο4"ΜαύρηΜαλακή λαβή€27.02
HYDE 05520 Πλαστικό στόκος μαχαίρι εύκαμπτο πλάτος 2 ιντσών | AA9GRH 1DBA1 05520Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο7.25 "Ευέλικτο2"-Διαμέρισμα€1.48
HYDE 05510 Putty Knife Flexible 1-1 / 2 Inch Πλάτος Μαύρο | AA9GRJ 1DBA2 05510Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο7.25 "Ευέλικτο1.5 "ΜαύρηΔιαμέρισμα€1.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE D50821 Στόκος μαχαίρι σκληρό 3 Carbon Steel