Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HYDE 41010 Σπάτουλα Flexible 3/8 Spring Steel | AH8YRG 39CF51

HYDE 41010 Σπάτουλα Flexible 3/8 Spring Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YRG Μοντέλο: 41010Cross Ref: 39CF51
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
€38.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσπάτουλα
Μήκος λεπίδας3"
Υλικό λεπίδαςΧάλυβας ελατηρίου
Τύπος λεπίδαςΜισό Τανγκ
Πλάτος λεπίδας3 / 8 "
ΧρώμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
λαβή Μήκος3.5 "
Χειρισμός υλικούΣκληρό ξύλο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΣπάτουλες
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μαχαίρι Putty / Ξυστό Λεπίδα Ευελιξία: Ευέλικτη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
HYDE 41110 Σπάτουλα Flexible 1 Spring Steel | AH8YRE 39CF49 411106"1"4"10 "€47.95
HYDE 41060 Σπάτουλα Flexible 5/8 Spring Steel | AH8YRF 39CF50 410604"5 / 8 "4"7.5 "€41.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE 41010 Σπάτουλα Flexible 3/8 Spring Steel
€38.15 /μονάδα