Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HYDE 07360 Ξυστήρας 3 ίντσας Πλάτος Carbon Steel Wood | AE4LRV 5LM17

HYDE 07360 Ξύστρα 3 ιντσών πλάτος ανθρακοχάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4LRV Μοντέλο: 07360Cross Ref: 5LM17
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
€16.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα
Μήκος λεπίδας3.75 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςΕυέλικτη, πλήρης Tang
Πλάτος λεπίδας3"
ΧρώμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος4"
Χειρισμός υλικούΞύλο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΑποξέστες
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΑριθμός άκρωνΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΤιμή
HYDE 06408 Scraper Stiff 3 Inch Πλάτος από ανοξείδωτο χάλυβα | AA7ZRM 16W165 06408πλαστικός3.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι18.125 "δύσκαμπτος3"Γκρί€20.54
HYDE 05540 Scraper Flexible 4 Inch Πλάτος πολυπροπυλένιο | AA9GRF 1DAZ8 05540Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο17.25 "Ευέλικτο4"Μαύρη€1.88
HYDE 05530 Scraper Flexible 3 Inch Πλάτος πολυπροπυλένιο | AA9GRG 1DAZ9 05530Πολυπροπυλένιο3.75 "Πολυπροπυλένιο17.25 "Ευέλικτο3"Μαύρη€1.80
HYDE 06401 Scraper Stiff 3 ιντσών πλάτος άνθρακα χάλυβα | AB8AGH 24Ζ428 06401Πολυπροπυλένιο / TPE3.75 "Άνθρακα18"δύσκαμπτος3"Μαύρο / Κρέμα€11.27
HYDE 12010 Scraper Stiff Bent 3 Inch πλάτος άνθρακα χάλυβα | AB8AHG 24Z450 12010Σκληρό ξύλο4.5 "Άνθρακα19.5 "Άκαμπτο, λυγισμένο3"Φυσικό€25.25
HYDE 10620 Scraper 2-1 / 2 ίντσες πλάτος βολφραμίου καρβίδιο | AD2GFU 3PB46 10620Προβολές-Interlock (R) Nylon2.5 "Καρβίδιο του βολφραμίου28.5 "δύσκαμπτος2.5 "Μαύρο / Κρέμα€44.59
HYDE 10520 Scraper 2-1 / 2 ίντσες πλάτος άνθρακα χάλυβα | AE3BGT 5AY23 10520Πολυπροπυλένιο1 / 2 "Άνθρακα19.5 "δύσκαμπτος2.5 "Μαύρη€14.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYDE 07360 Ξύστρα 3 ιντσών πλάτος ανθρακοχάλυβα
€16.63 /μονάδα