Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 Hex Cap Screw M27 x 3, 70mm Length, 5PK | AB8TMJ 29DH05

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 Εξαγωνική βίδα M27 x 3, μήκος 70 mm, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TMJ Μοντέλο: M01210.270.0070Cross Ref: 29DH05 / 42FX69
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
€65.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM27 x 3
ΔιάμετροςM27
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού17mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος41mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι70mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος70mm
Φόρτωση απόδειξης660 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος70mm
Μέγεθος νήματος3mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2968
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 Εξαγωνική βίδα M27 x 3, μήκος 70 mm, 5 PK
€65.77 /πακέτο