HUMBOLDT H-4296.4F Universal Timer, 220V, 50/60Hz | CL6PQQ

HUMBOLDT H-4296.4F Universal Timer, 220V, 50/60Hz

Είδος: CL6PQQ Μοντέλο: H-4296.4F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςχρονόμετρο

Λεπτομέρειες:

Universal Timer, 220V, 50/60Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης HUMBOLDT H-4296A, λεπτά, 120V 60Hz | CL6KBH Η-4296Αψηφιακό Χρονόμετρο-
RFQ
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης HUMBOLDT H-4296A.4F, λεπτά, 220V 50/60Hz | CL6KBJ H-4296A.4Fψηφιακό Χρονόμετρο-
RFQ
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης HUMBOLDT H-4299, δευτερόλεπτα, 120V 50/60Hz | CL6KBK H-4299ψηφιακό Χρονόμετρο-
RFQ
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης HUMBOLDT H-4299.4F, δευτερόλεπτα, 220V 50/60Hz | CL6KBL Η-4299.4Fψηφιακό Χρονόμετρο-
RFQ
HUMBOLDT H-4296 Universal Timer, 120V, 60Hz | CL6PQP H-4296χρονόμετρο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-4296.4F Universal Timer, 220V, 50/60Hz