Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUMBOLDT H-4205 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος καντράν | AE3JQQ 5DPK3

HUMBOLDT H-4205 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος καντράν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JQQ Μοντέλο: H-4205Cross Ref: 5DPK3
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
€765.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPetrometer εδάφους τσέπης
Χωρητικότητα10-15 lbs.
Dial Μέγεθος2.5 "
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)+/-1% Πλήρης κλίμακα στις 20 μοίρες. ντο
Έμβολο Dia.0.25 "
Κλίμακα0 έως 6 κιλά/τετρ. εκ
Διαιρέσεις κλίμακαςΔιαίρεση 0.1
ΧαρακτηριστικάDial

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ9024800000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

Το διαπερατόμετρο τσέπης Humboldt H-4205 προσδιορίζει την απεριόριστη αντοχή σε θλίψη θεμελίων κατασκευασμένων από υλικά που κυμαίνονται από πηλό έως αμμώδη εδάφη. Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα αναφοράς (περιλαμβάνεται), οι μετρήσεις που λαμβάνονται με αυτήν τη συσκευή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των ασφαλών πιέσεων ρουλεμάν. Αυτό το διαπερατόμετρο μπορεί επίσης να υποδεικνύει μια γωνία εσωτερικής τριβής (αμμώδη εδάφη).

Χαρακτηριστικά:

  • Το Humboldt H-4205 προσφέρει +/-1% ακρίβεια πλήρους κλίμακας στους 20 βαθμούς Κελσίου (68 βαθμούς Φαρενάιτ).
  • Ο εξωτερικός επιλογέας μετρά τη δύναμη διείσδυσης σε kg, ενώ ο εσωτερικός επιλογέας μετρά την απεριόριστη αντοχή σε θλίψη για το άκρο του εμβόλου 0.25 ιντσών σε kg/sq.cm, που ισοδυναμεί με TSF.
  • Η συσκευή περιλαμβάνει επίσης έμβολα με διαμέτρους 10, 15, 20 και 25 mm που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της αντοχής σε διάφορους τύπους συνεκτικών εδαφών.
  • Ο επιλογέας διαμέτρου 2.5 ιντσών μπορεί εύκολα να βαθμονομηθεί χρησιμοποιώντας πινακίδες εγγραφής (περιλαμβάνονται) και οποιαδήποτε αναγνώσιμη κλίμακα χωρητικότητας 10 - 15 λίβρες.
  • Περιλαμβάνει πίνακες δεδομένων, πινακίδες μητρώου, οδηγίες και θήκη μεταφοράς.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο άκρο εμβόλου θα χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τύπους χώματος;

A.

  • Χρησιμοποιήστε το άκρο του εμβόλου 20 ή 25 mm για αμμώδες έδαφος, το οποίο έχει υψηλή εσωτερική τριβή αλλά μικρή συνοχή.
  • Χρησιμοποιήστε το άκρο του εμβόλου 10 ή 15 mm για αργιλώδες έδαφος με συνοχή αλλά χαμηλή γωνία εσωτερικής τριβής.
  • Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο διάγραμμα, μπορείτε να υπολογίσετε τη συνοχή του εδάφους σε διάφορες δυνάμεις, καθώς και πρόσθετους προσδιορισμούς.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλίμακαΧαρακτηριστικάΤιμή
HUMBOLDT H-4195 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος τσέπης | CM9EXC H-4195τόνος/τετρ. πόδια ή kg/τετρ. εκΤσέπη-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-4205 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος καντράν
€765.78 /μονάδα