HUMBOLDT H-4195 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος τσέπης | CM9EXC

HUMBOLDT H-4195 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος τσέπης

Είδος: CM9EXC Μοντέλο: H-4195

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPetrometer εδάφους τσέπης
Ανάγνωση4.5 τόνοι/τετρ. πόδια
Κλίμακατόνος/τετρ. πόδια ή kg/τετρ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤσέπη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.38

Λεπτομέρειες:

Το διαπερατόμετρο τσέπης Humboldt H-4195 είναι ένα ελαφρύ όργανο που χρησιμοποιείται από το προσωπικό πεδίου για τον έλεγχο της οπτικής ταξινόμησης των εδαφών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθευτεί εάν οι πλευρικοί τοίχοι της εκσκαφής απαιτούν στήριξη, με βάση τις συνεκτικές ταξινομήσεις εδάφους OSHA. Δηλώνει συνοχή, αντοχή σε διάτμηση και απεριόριστη διατμητική αντοχή.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κλίμακα άμεσης ανάγνωσης του διεισδυτικού μετρητή Humboldt H-4195 είναι βαθμονομημένη σε τόνους/sq.ft ή kg/sq.cm, που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη μη περιορισμένη αντοχή σε θλίψη.
  • Διαθέτει χιτώνιο ένδειξης που διατηρεί την ένδειξη μετά την απελευθέρωση του εμβόλου.
  • Η μέγιστη ένδειξη της μονάδας είναι 4.5 τόνοι ανά τετραγωνικό πόδια ή 4.5 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό.

Συμβατά αξεσουάρ:

Humboldt H-4195F Πόδια προσαρμογέα διαπερατόμετρου: Είναι σχεδιασμένα για δοκιμή συνεκτικών εδαφών εξαιρετικά χαμηλής αντοχής και αυξάνουν την αποτελεσματική επιφάνεια που μετράται κατά 16 φορές. Πρέπει να διαιρέσετε την τιμή που λήφθηκε (στην πλευρά του χαμηλού φορτίου) με το 16 για να λάβετε τη σωστή μη περιορισμένη αντοχή σε θλίψη.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν χρησιμοποιείτε το Humboldt H-4195;

A.

  • Επιλέξτε σημεία δοκιμής με λεία επιφάνεια.
  • Δοκιμάστε την επιφάνεια κρατώντας το διαπερατόμετρο τσέπης σε ορθή γωνία.
  • Για να μειώσετε τα σφάλματα, λάβετε πολλές μετρήσεις κοντά μεταξύ τους, απορρίψτε αυτές που διαφέρουν σημαντικά από τις περισσότερες και λάβετε έναν μέσο όρο των μετρήσεων.

Ε. Ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος του διαπερατόμετρου τσέπης;

Α. Είναι πιθανό να υπάρχει σφάλμα διαίρεσης 1/2 (που ισοδυναμεί με 0 έως 0.124 TSF) με αυτό το όργανο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλίμακαΧαρακτηριστικάΤιμή
HUMBOLDT H-4205 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος καντράν | AE3JQQ 5DPK3 H-42050 έως 6 κιλά/τετρ. εκDial€765.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-4195 Εδαφοδιαπερατόμετρο, Τύπος τσέπης