HUMBOLDT H-1335M.2F Test Set, Metric, 230V, 60Hz | CL6JBL

HUMBOLDT H-1335M.2F Test Set, Metric, 230V, 60Hz

Είδος: CL6JBL Μοντέλο: H-1335M.2F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ δοκιμής

Λεπτομέρειες:

Test Set, Metric, 230V, 60Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUMBOLDT H-1335 Basic Marshall Test Set, 120V 60Hz | CL6JBH H-1335-
RFQ
HUMBOLDT H-1335.2F Basic Marshall Test Set, 230V 60Hz | CL6JBJ Η-1335.2F-
RFQ
HUMBOLDT H-1335.5F Basic Marshall Test Set, 230V, 50Hz | CL6JBK Η-1335.5F-
RFQ
HUMBOLDT H-1335M.5F Test Set, Metric, 230V, 50Hz | CL6JBM H-1335M.5F-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT H-1335M.2F Test Set, Metric, 230V, 60Hz