Το θεμέλιο Humboldt H-4220F (5DPL1), δυναμικό κωνικό διεισδυτικό μονής μάζας (DCP) είναι ιδανικό για την εκτίμηση της διατμητικής αντοχής ασθενούς εδάφους με CBR (αναλογία ρουλεμάν Καλιφόρνιας) μικρότερο από 20 και psf (λίβρες ανά τετραγωνικό πόδια) μικρότερο από 4000 Αυτό το δυναμικό διεισδυτικό μονής μάζας μπορεί επίσης να μετρήσει την εντοπισμένη αντοχή, το CBR και το πάχος του αδιατάρακτου εδάφους και άλλων συμπιεσμένων υλικών. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές οριζόντιων κατασκευών όπως ρηχές βάσεις, θεμέλια και ώμους πεζοδρομίων.
Χαρακτηριστικά:
- Το δυναμικό διεισδυτικό μονής μάζας Humboldt H-4220F (5DPL1) είναι ιδανικό για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων του υλικού.
- Έρχεται με μια ράβδο κίνησης (σημειωμένη σε βήματα των 2 ιντσών), ακίδες γρήγορης σύνδεσης, κλειδιά, επαναχρησιμοποιήσιμο σκληρυμένο σημείο και ένα σφυρί μάζας
- Η ράβδος μετάδοσης κίνησης και το σφυρί συνδέονται με έναν πείρο ταχείας σύνδεσης.
- Η πτώση του σφυριού είναι 22.6 ίντσες και το σκληρυμένο σημείο έχει γωνία 60 μοιρών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Humboldt H-4219QC.12 Ράβδος μετάδοσης κίνησης DCP διπλής μάζας: Αυτές οι ράβδοι μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των παλιών, φθαρμένων ή κατεστραμμένων ράβδων μετάδοσης κίνησης σε αυτό το διεισδυτικόμετρο.
- Humboldt H-4219.8 Dual-Mass DCP Extension Rod: Αυτές οι ράβδοι επέκτασης αυξάνουν το βάθος μέχρι το οποίο αυτό το διεισδυτικό μπορεί να δοκιμάσει το έδαφος.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Τι τύποι εδαφών μετρώνται με δυναμικά διεισδυτικά μέτρα μιας μάζας;
Α. Τα DCP μονής μάζας εκτιμούν τη διατμητική αντοχή των λεπτών / κοκκωδών εδαφών, των ασθενών σταθεροποιημένων / τροποποιημένων υλικών και των κοκκωδών δομικών υλικών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υλικά που περιέχουν αδρανή μεγαλύτερα από 2 ίντσες (50 mm).
Ε. Τι πρέπει να κάνετε εάν τα αδρανή εδάφη είναι μεγαλύτερα από 2 ίντσες;
A. Αδρανή που έχουν μεγέθη μεγαλύτερα από 2 ίντσες σταματούν τη διείσδυση ή προκαλούν παραμόρφωση της ράβδου μετάδοσης κίνησης. Εάν η μονάδα δεν έχει διεισδύσει περισσότερο από 0.08 ίντσες (2 mm) ακόμη και μετά από 3 χτυπήματα ή η λαβή έχει εκτραπεί από την κατακόρυφη θέση κατά περισσότερο από 3 ίντσες (75 mm), οι χρήστες θα πρέπει να μετακινηθούν σε μια νέα τοποθεσία δοκιμής με μεγαλύτερη απόσταση από 12 ίντσες (300 mm) από την προηγούμενη θέση. Αποτρέπει οποιαδήποτε ζημιά στις μονάδες και ελαχιστοποιεί οποιοδήποτε σφάλμα δοκιμής.