Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELLOCK HBL26418 Κλείδωμα σύνδεσης 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080

HUBBELLOCK HBL26418 Locking Connector 600vac 60a 3p 4w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PXH Μοντέλο: HBL26418Σταυρός: 3D080

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,064.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές60
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.875 έως 1.48 "
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Εκτίμηση IP30
ΥλικόΚάλυμμα χάλυβα / κάλυμμα πολυανθρακικού
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση600 VAC
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΧρώμαΤάσηΜέγεθος καλωδίουΕκτίμηση IPΥλικόΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HUBBELLOCK HBL20444B Κλείδωμα σύνδεσης 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444Β330Red480 VAC0.63 έως 1.2 "20Νάιλον3€427.57
HUBBELLOCK HBL23002GB Σύνδεσμος κλειδώματος 10a @ 480v / 20a @ 125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002 GB110Γκρί250VDC / 480VAC0.3 έως 0.65 "30Νάιλον2€341.07
HUBBELLOCK HBL25414B Κλείδωμα σύνδεσης 30a @ 600v / 20a @ 250v 4p | AC8PWU 3D058 HBL25414Β320 @ 250V / 30 @ 600VΜαύρη250VDC / 600VAC0.63 έως 1.2 "30Νάιλον4€504.56
HUBBELLOCK HBL26516 Σύνδεσμος κλειδώματος 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360Μπλε600 VAC0.875 έως 1.48 "30Κάλυμμα χάλυβα / κάλυμμα πολυανθρακικού4€1,233.79
HUBBELLOCK HBL21414B Σύνδεσμος κλειδώματος 30a @ 600v / 20a @ 250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414Β320 @ 250V / 30 @ 600VΜαύρη250VDC / 600VAC0.63 έως 1.2 "30Νάιλον3€444.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELLOCK HBL26418 Locking Connector 600vac 60a 3p 4w
€1,064.02 /μονάδα