Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELLOCK HBL26404 Προσαρμογέας γωνία 60 A | AC8PXF 3D078

HUBBELLOCK HBL26404 Γωνία προσαρμογέα 60 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PXF Μοντέλο: HBL26404Σταυρός: 3D078

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€387.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας γωνίας
ΧρώμαΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELLOCK HBL26404 Γωνία προσαρμογέα 60 A
€387.36 /μονάδα