Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELLOCK HBL25415B Βύσμα ασφάλισης 250vdc / 600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059

HUBBELLOCK HBL25415B Βύσμα κλειδώματος 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PWV Μοντέλο: HBL25415BΣταυρός: 3D059
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
€399.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Ενισχυτές20 @ 250V / 30 @ 600V
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος καλωδίου0.63 έως 1.2 "
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Εκτίμηση IP30
ΥλικόΝάιλον
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250VDC / 600VAC
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6255
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΕνισχυτέςΧρώμαΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΜέγεθος καλωδίουΒαθμόςΤιμή
HUBBELLOCK HBL20445B Βύσμα κλειδώματος 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445Β430Red1Μη τυλιγμένο480 VAC0.63 έως 1.2 "Βιομηχανικά€325.75
HUBBELLOCK HBL23001HGB Βύσμα ασφάλισης 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320Γκρί1Μη τυλιγμένο125 VAC0.32 έως 0.66 "Νοσοκομείο€207.02
HUBBELLOCK HBL23004HG Βύσμα ασφάλισης 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004ΗG320Γκρί1Μη τυλιγμένο125 VAC0.3 έως 0.66 "Νοσοκομείο€396.56
HUBBELLOCK HBL23005GB Βύσμα ασφάλισης 250vdc / 480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031 HBL23005 GB310Γκρί1Μη τυλιγμένο250VDC / 480VAC0.32 έως 0.66 "Βιομηχανικά€190.59
HUBBELLOCK HBL23014HGB Βύσμα ασφάλισης 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320Γκρί1Μη τυλιγμένο125 VAC0.3 έως 0.65 "Νοσοκομείο€326.33
HUBBELLOCK HBL25525 Βύσμα ασφάλισης 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350Γκρί1Τυλιγμένος250 VAC0.83 έως 1.3 "Νοσοκομείο€291.66
HUBBELLOCK HBL26419 Βύσμα κλειδώματος 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460Κίτρινο3Τυλιγμένος600 VAC0.875 έως 1.48 "Βιομηχανικά€909.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELLOCK HBL25415B Βύσμα κλειδώματος 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph
€399.96 /μονάδα