Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL HW-DCC594WWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 5 Υ x 9 Π x 3 ίντσες D, Βίδες Μέθοδος κλεισίματος | CD2FKQ 52XA74

HUBBELL HW-DCC594WWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 5 Υ x 9 Π x 3 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος με βίδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2FKQ Μοντέλο: HW-DCC594WWWCross Ref: 52XA74

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€155.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαLight Gray
ΕξώφυλλοΚαθαρισμός
Βάθος3.15 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚαθαρισμός
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
Βάθος περιβλήματος (σε.)3"
Ύψος περιβλήματος (σε.)5"
περίβλημα ΥλικόFiberglass
Πλάτος περιβλήματος (σε.)9"
φινίρισμαματ
Τσιμούχααφρός
Ύψος4.33 "
Εσωτερικό πάνελΝ/Α
Εκτίμηση IP66
ΒάσηΤοίχος
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3.88 "
Πλάτος8.27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΒάθοςΧαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΕκτίμηση IPΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 10 Υ x 8 Π x 4 ίντσες D, Κλείδωμα μανδαλώσιμου κλειδώματος | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWματ3.98 "Αδιαφανείς9.73 "52XC50, 52XC51 ή 52XC52-3.88 "7.73 "€175.47
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 10 Υ x 8 Π x 4 ίντσες D, Βίδες Μέθοδος κλεισίματος | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWματ3.98 "Αδιαφανείς9.73 "52XC50, 52XC51 ή 52XC52-3.88 "7.73 "€136.76
Μη μεταλλικό περίβλημα HUBBELL HW-J100804FCHTLWW, 10 Υ x 8 Π x 4 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος με περιστροφικό μάνδαλο | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWματ3.98 "Αδιαφανείς9.73 "52XC50, 52XC51 ή 52XC52-3.88 "7.73 "€185.82
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 12 Υ x 10 Π x 4 ίντσες D, Κλείσιμο με μάνδαλο με λουκέτο | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWματ4.94 "Αδιαφανείς11.79 "52XC53, 52XC54 ή 52XC55-4.88 "9.8 "€191.10
Μη μεταλλικό περίβλημα HUBBELL HW-J121005FCHTLWW, 12 Υ x 10 Π x 4 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος περιστρεφόμενου μάνταλου | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWWματ4.94 "Αδιαφανείς11.79 "52XC53, 52XC54 ή 52XC55-4.88 "9.8 "€197.58
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 16 Υ x 14 Π x 6 ίντσες D, Κλείσιμο με μάνδαλο με λουκέτο | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWματ5.94 "Αδιαφανείς15.6 "52XC59, 52XC60 ή 52XC61-5.88 "13.56 "€240.75
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 16 Υ x 14 Π x 6 ίντσες D, Βίδες Μέθοδος κλεισίματος | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWματ5.94 "Αδιαφανείς15.6 "52XC59, 52XC60 ή 52XC61-5.88 "13.56 "€245.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL HW-DCC594WWW Μη μεταλλικό περίβλημα, 5 Υ x 9 Π x 3 ίντσες Β, Μέθοδος κλεισίματος με βίδες
€155.58 /μονάδα