Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL HBL400FY Μονοπολικός συνδετήρας Γυναικείο κίτρινο AF7BDH 20TR57

HUBBELL HBL400FY Μονοπολικός σύνδεσμος Θηλυκό Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7BDH Μοντέλο: HBL400FYCross Ref: 20TR57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας μονών πόλων
Ενισχυτές400AC / DC
Ενισχυτές AC400
Εύρος καλωδίων2 / 0 σε 4 / 0
Εύρος μεγέθους καλωδίου (In.)2 / 0 σε 4 / 0
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό αγωγούΟρείχαλκος
ταιριάζειUL1691
Αρσενικό θηλυκόΓυναίκα
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Αξιολόγηση NEMA3R, 4Χ, 12
Μέγεθος καλωδίου τερματικών ισχύος2 / 0 σε 4 / 0
Στυλ συσκευής με έναν πόλοΚωνική μύτη
Σύνδεση τερματικούΜονή καρφίτσα
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα
Τάση τάσης600VAC / 250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536698000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑρσενικό θηλυκόΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL HBL15MBK Μονό Πόλο Σύνδεση Αρσενικό Μαύρο | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150AC / DC150από 8 έως 2ΜαύρηΆντραςΆντρας€38.80
HUBBELL HBL15MW Μονοπολικός σύνδεσμος αρσενικό λευκό | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150AC / DC150από 8 έως 2ΆσπροΆντραςΆντρας€38.80
HUBBELL HBL15MR Μονοπολικός σύνδεσμος αρσενικό κόκκινο | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC150από 8 έως 2RedΆντραςΆντρας€42.13
HUBBELL HBL15MBL Μονοπολικός σύνδεσμος αρσενικό μπλε | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150AC / DC150από 8 έως 2ΜπλεΆντραςΆντρας€39.45
HUBBELL HBL15MGN Ενιαίος σύνδεσμος πόλο αρσενικό πράσινο | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC150από 8 έως 2ΠράσινοΆντραςΆντρας€38.80
HUBBELL HBL15FBK Μονό Πόλο Σύνδεση Γυναικείο Μαύρο | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC150από 8 έως 2ΜαύρηΓυναίκαΓυναίκα€38.80
HUBBELL HBL15FW Μονόπολος συνδετήρας Γυναικείο λευκό | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC150από 8 έως 2ΆσπροΓυναίκαΓυναίκα€38.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL HBL400FY Μονοπολικός σύνδεσμος Θηλυκό Κίτρινο
€85.29 /μονάδα