Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL-WIEGMANN NP1616 Εσωτερικό πάνελ 1 ίντσας μήκος x 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες ύψος | ΑΓ2ΛΕΚ 31ΛΑ18

HUBBELL-WIEGMANN NP1616 Εσωτερικό πάνελ 1 ίντσας μήκος x 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LEK Μοντέλο: NP1616Σταυρός: 31LA18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό πάνελ
φινίρισμαζωγραφισμένα
Gauge12
Μετρητής (Χάλυβας)12
Ύψος15 "
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ πάνελ και πάνελ
Πλάτος568582 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)38.3
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7326908588

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΎψοςΠλάτοςΤιμή
HUBBELL-WIEGMANN N1P1216 Εσωτερικό πλαίσιο 10.25 ίντσες πλάτος x 14.25 ίντσες Ύψος | AG2LEJ 31LA17 Ν1Ρ12161414.25 "568821 "€31.41
HUBBELL-WIEGMANN NP3030 Εσωτερικό πάνελ Μήκος 1 ίντσας x 28 ίντσες πλάτος x 28 ίντσες Ύψος | AG2LEL 31LA19 NP30301228 "568609 "€161.86
HUBBELL-WIEGMANN N1P1010 Εσωτερικό πάνελ 1 ίντσας μήκος x 8 ίντσες πλάτος x 9 ίντσες ύψος | AG2LEM 31LA20 Ν1Ρ1010129"568619 "€33.48
HUBBELL-WIEGMANN P1010 Εσωτερικό πάνελ Μήκος 1 ίντσας x 10 ίντσες πλάτος x 10 ίντσες Ύψος | AG2LEN 31LA21 P10101410 "568666 "€20.71
HUBBELL-WIEGMANN N1P1616 Εσωτερικό πάνελ Μήκος 1 ίντσας x 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες Ύψος | AG2LEP 31LA22 Ν1Ρ16161415 "568582 "€48.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL-WIEGMANN NP1616 Εσωτερικό πάνελ 1 ίντσας μήκος x 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες ύψος
€77.67 /μονάδα