HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP14G Steel Plate One Gang Blank Grey | AB3GCL 1RYY7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP14G Steel Plate One Gang Blank Grey

Είδος: AB3GCL Μοντέλο: SP14GCross Ref: 1RYY7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτσάλινη πλάκα
ΧρώμαΓκρί
Ύψος4.5 "
Μήκος2.78 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος αγώνωνΜία συμμορία κενό
ΥποκατηγορίαΠλάκες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8302496055
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤύπος αγώνωνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP6AL Πλάκα τοίχου, 6-Gang, 6 ανοίγματα, τυπικό μέγεθος, Χάλυβας βαμμένο με αμύγδαλο | AB3GDA 1RZA4 SP6ALΑμύγδαλο11.8 "Διακόπτης Six Gang€1.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP8G Steel Plate One Gang Duplex Grey | AB3GDG 1RZB2 SP8GΓκρί2.78 "One Gang Duplex€0.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP14G Steel Plate One Gang Blank Grey