HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200IGL Ευθεία υποδοχή, διπλής όψης, απομονωμένο έδαφος, 15A 125V, νάιλον, πορτοκαλί | CE6QJY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200IGL ίσια υποδοχή, Duplex, Isolated Ground, 15A 125V, Nylon, Πορτοκαλί

Στοιχείο: CE6QJY Μοντέλο: SNAP8200IGL
€43.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.64 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200IGL ίσια υποδοχή, Duplex, Isolated Ground, 15A 125V, Nylon, Πορτοκαλί
€43.11 /μονάδα