HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1WTRA Straight Receptacle, Controlled, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Nylon, White | CE6QFU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1WTRA Straight Receptacle, Controlled, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Nylon, White

Είδος: CE6QFU Μοντέλο: SNAP5262C1WTRA
€25.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεδεμένο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΣυνδεδεμένο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.1 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός αγωγώνΓείωση 3-καλωδίων
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.64 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε παραβίαση δοχείο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1WTRA Straight Receptacle, Controlled, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Nylon, White
€25.30 /μονάδα