ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2123BRNA Διακοσμητικός διακόπτης, Three Way, 20A, 120/277VAC, Καφέ | CE6RHY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123BRNA Διακοσμητικός διακόπτης, Three Way, 20A, 120/277VAC, Καφέ

Είδος: CE6RHY Μοντέλο: SNAP2123BRNA
€57.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
ΕνέργειεςSPDT
ΧρώμαΚαστανό
Current RatingΗ 20
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.54 "
Μήκος4.28 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.44 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123BRNA Διακοσμητικός διακόπτης, Three Way, 20A, 120/277VAC, Καφέ
€57.40 /μονάδα