Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Διακόπτης διακόσμησης, Πιλοτικός μονός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XFA 31A477

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Διακοσμητικός διακόπτης, Pilot Single Pole, 20A, 120/277VAC, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XFA Μοντέλο: SNAP2121PLINAΣταυρός: 31A477
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
€78.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Current RatingΗ 20
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος1.54 "
ΔείκτηςΗ κόκκινη λυχνία LED
Μήκος4.28 "
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HPαπό 1 έως 2
ΣτυλΓραμμή στυλ (R)
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΚουνιστή πολυθρόνα
Τύπος διακόπτη1-πόλο
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.44 "
Μέθοδος καλωδίωσηςΜονάδα καλωδίωσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ελαφρύς με φορτίο
    • Υπο-μάρκα: SNAPCONNECT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΧρώμαCurrent RatingΟνομαστική HPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLBKNA Διακόπτης διακόσμησης, Πιλοτικός μονός πόλος, 15A, 120 / 277VAC, Μαύρος | AC4XEW 31A452 SNAP2101PLBKNA15ΜαύρηΗ 15από 0.5 έως 2€60.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA Διακόπτης διακόπτη, πιλότος μονής στύλου, 20A, 120 / 277VAC, λευκό | AC4XFB 31A479 SNAP2121PLWNA20ΆσπροΗ 20από 1 έως 2€78.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLINA Διακοσμητικός διακόπτης, Pilot Single Pole, 20A, 120/277VAC, Ivory
€78.55 /μονάδα