Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP2121BKNA Διακοσμητικός διακόπτης, Μονοπολικός, 20A, 120/277VAC, Μαύρο | AC4XEY 31A465

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121BKNA Διακοσμητικός διακόπτης, Μονόπολος, 20A, 120/277VAC, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XEY Μοντέλο: SNAP2121BKNAΣταυρός: 31A465

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΕμπορικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 20
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος1.54 "
Μήκος4.28 "
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HPαπό 1 έως 2
ΣτυλΓραμμή στυλ (R)
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΚουνιστή πολυθρόνα
Τύπος διακόπτη1-πόλο
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.44 "
Μέθοδος καλωδίωσηςΜονάδα καλωδίωσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Θερμοπλαστικό Rocker ανθεκτικό στην κατάχρηση για εφαρμογές βαρέως τύπου
    • Υπο-μάρκα: SNAPCONNECT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121INA Διακόπτης διακόπτη, μονός πόλος, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AC4XEZ 31A468 SNAP2121INAΕλεφαντόδοντο€64.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121BKNA Διακοσμητικός διακόπτης, Μονόπολος, 20A, 120/277VAC, Μαύρο
€64.73 /μονάδα