Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Μονός πίνακας στήριγμα βάσης, 50Α, 125 / 250V, 3 πόλων, μαύρο, με πλάκα | BD3RBQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Δοχείο στήριξης RR450WIPCN με ένα πάνελ, 50A, 125/250V, 3-πολικό, μαύρο, με πλάκα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3RBQ Μοντέλο: RR450WIPCN

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA14-50R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 4-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς12500
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG Ελάχιστο # 6 AWG Μέγ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Δοχείο στήριξης RR450WIPCN με ένα πάνελ, 50A, 125/250V, 3-πολικό, μαύρο, με πλάκα
€25.61 /μονάδα