Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RR330F Υποδοχή, Μονή, 30A, 125/250V, 3-Pole, Flush Mount, Μαύρο | BC8GXT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RR330F, Μονό, 30A, 125/250V, 3-Pole, Flush Mount, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8GXT Μοντέλο: RR330F

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA10-30R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 V
Ισχύς12500
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RR330F, Μονό, 30A, 125/250V, 3-Pole, Flush Mount, Μαύρο
€13.40 /μονάδα