HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM7203PB001 Υποδοχή, Αρσενικό, 20 A, 3 Pole | CE6XWF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM7203PB001 Υποδοχή, Αρσενικό, 20 A, 3 Pole

Στοιχείο: CE6XWF Μοντέλο: RM7203PB001
€151.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG, # 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 20
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Πολωνών3
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM7203PB001 Υποδοχή, Αρσενικό, 20 A, 3 Pole
€151.70 /μονάδα