ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RM3704PA001 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 4 πόλο | CE6XWE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RM3704PA001, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 4 πόλων

Στοιχείο: CE6XWE Μοντέλο: RM3704PA001
€172.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 10 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 30
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών4
Τάση τάσης600 V
Ισχύς18000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή RM3704PA001, αρσενικό, με καλώδιο 1 ποδιών, 10 A, 4 πόλων
€172.80 /μονάδα